Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L073801100 Cylindermonteringsmutter 1-3 / 4 tum | AG9MXR 20XT76

PARKER L073801100 Cylindermonteringsmutter 1-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG9MXR Modell: L073801100Korsreferens: 20XT76
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderns monteringsmutter
Storlek1.75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PARKER L073800200 Cylindermonteringsmutter 5/16 tum | AG9MXK 20XT70 L0738002005 / 16 "60SEK
PARKER L073800400 Cylindermonteringsmutter 5 / 16in och 7 / 16in | AG9MXL 20XT71 L0738004005/16 ", 7/16"70SEK
PARKER L073800500 Cylindermonteringsmutter 7 / 16in och 9 / 16in | AG9MXM 20XT72 L0738005007/16 ", 9/16"63SEK
PARKER L073800600 Cylindermonteringsmutter 3/4 tum | AG9MXN 20XT73 L0738006003 / 4 "65SEK
PARKER L073800800 Cylindermonteringsmutter Används med borrning | AG9MXP 20XT74 L0738008003/4", 7/8", 1-1/16"63SEK
PARKER L073800900 Cylindermonteringsmutter 1-1/4 tum och 1-1/2 tum | AG9MXQ 20XT75 L0738009001-1/4", 1-1/2"37SEK
PARKER L073801200 Cylindermonteringsmutter 2 tum | AG9MXT 20XT77 L0738012002"145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L073801100 Cylindermonteringsmutter 1-3/4 tum
85SEK /enhet