Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L249F-6-8 armbåge 45 graders låg bly i mässing | AA8PMD 19H214

PARKER L249F-6-8 armbåge 45 graders låg blymässing

Finns i lager
Artikel: AA8PMD Modell: L249F-6-8Korsreferens: 19H214

Få det Maj 14, Tisdag
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare Typ45 grader
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER L249F-4-4 armbåge 45 graders låg bly i mässing | AA8PMC 19H213 L249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L249F-6-8 armbåge 45 graders låg blymässing
636SEK /enhet