Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L63PT-2-16 Rörstöd Kompression av mässing med låg bly 1 / 8in | AA8PLW 19H206

PARKER L63PT-2-16 Rörstöd Låg bly, mässingskompression 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8PLW Modell: L63PT-2-16Korsreferens: 19H206

Få det Maj 15, Onsdag
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstöd
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Anslutningstypkompression
Max. Tryck400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L63PT-2-16 Rörstöd Låg bly, mässingskompression 1/8 tum
9SEK /enhet