A B Kalibreringsklass: III , Kalibreringsvärde: 0.05, 0.1 kg , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Linjäritet: +/-0.05, 0.1 kg , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Minsta vikt: 1, 2 kg , Plattformsdjup: 142 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 650 x 500 mm , Inställningstid: 2 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 10g , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 100g , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsplattformens mått: 650 x 500 x 142 mm , Vägningsytans djup: 500mm , Vägningsytas bredd: 650 mm