Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER LLD 032S Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PRY 6X579

PARKER LLD 032S Filter/torktumlare 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2PRY Modell: LLD 032SKorsreferens: 6X579
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytande filtertork
förbindelseLöd
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Utskuren längd (in.)3-7/16
Total längd3 1 / 16 "
Driva. Beskrivning100% molekylsikt med laddningsventil
R-22 kapacitet (ton)1
TypStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseTotal längdDriva. BeskrivningPris
PARKER LLD 052 Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE Flare4.75 "75/25 torkmedelsblandning364SEK
PARKER LLD 082 Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE Flare5.625 "75/25 torkmedelsblandning496SEK
PARKER LLD 052S Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PRZ 6X580 LLD 052SLöd4.25 "75/25 torkmedelsblandning361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER LLD 032S Filter/torktumlare 1/4 In
278SEK /enhet