Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER LLD 052S Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PRZ 6X580

PARKER LLD 052S Filter/torktumlare 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2PRZ Modell: LLD 052SKorsreferens: 6X580
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytande filtertork
förbindelseLöd
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Utskuren längd (in.)3-15/16
Total längd4.25 "
Driva. Beskrivning75/25 torkmedelsblandning
R-22 kapacitet (ton)2
TypStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseTotal längdDriva. BeskrivningPris
PARKER LLD 052 Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE Flare4.75 "75/25 torkmedelsblandning364SEK
PARKER LLD 082 Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE Flare5.625 "75/25 torkmedelsblandning496SEK
PARKER LLD 032S Filter / torktumlare 1/4 tum | AF2PRY 6X579 LLD 032SLöd3 1 / 16 "100% molekylsikt med laddningsventil278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER LLD 052S Filter/torktumlare 1/4 In
361SEK /enhet