Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER MBN5M10 Smältblåst filtervagn 5 gpm 5 Mic PK6 | AH8QBK 38XL42

PARKER MBN5M10 Smältblåst filtervagn 5 gpm 5 Mic PK6

Finns i lager
Artikel: AH8QBK Modell: MBN5M10Korsreferens: 38XL42 / 4NVA8
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
511SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältblåst filterpatron
ComplianceCFR-21
Diameter2.437 "
Filterpartiklar
Flödeshastighet5.00 GPM
Höjd10 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck40 psi
Max. Temp.140 grader F
Mediapolypropylen
Service livÄndra vid 30 psid
UnderkategoriSolida patroner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Micron-betyg: 5

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.FlödeshastighetHöjdInuti Dia.ArtikelMax. TryckMax. Temp.mikronförp. Antal.Pris
PARKER AVS5M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 5 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F56700SEK
PARKER AVS10M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 10 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F106665SEK
PARKER AVS20M10 Smältblåst kassett 5 Gpm 20 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F206665SEK
PARKER AVS30M10 smältblåst kassett 5 Gpm 30 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F306670SEK
PARKER AVS75M10 smältblåst kassett 5 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F756632SEK
PARKER AVS5M20 smältblåst kassett 10 Gpm 5 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F561 423 kr
PARKER AVS10M20 Smältblåst kassett 10 Gpm 10 mikron - Förpackning med 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smältblåst filterpatron35 psi140 grader F1061 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MBN5M10 Smältblåst filtervagn 5 gpm 5 Mic PK6
511SEK /packa