Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER MV-10-1344-10 Manuellt membran, 1/4 FNPT portstorlek | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Manuellt membran, 1/4 FNPT portstorlek

Finns i lager
Artikel: AE6QZA Modell: MV-10-1344-10Korsreferens: 5UPV5
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
8 292 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembran
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Body MaterialVätat: PFA, modifierad PTFE; Ej fuktad: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF-belagda SS-fjädrar
Volymkoefficient0.6
förbindelseFNPT
MembranmaterialModifierad PTFE
Flödeskontroll3-vägen
Flödeshastighet.60 Cv
Vätsketemp. Räckvidd0 grader till 266 grader F.
Längd2.375 "
Max. Omgivningstemperatur66 grader C
Max. Vätsketemp.130 grader C
Max. Tryck80 psi
Min. Omgivningstemperatur17 grader C
Min. Vätsketemp.17 grader C
MuttermaterialPVDF
Rörstorlek1 / 4 "
Hamn1/4 "FNPT
Tryckbetyg80 psiG
Ventildesign3-Way
Vättade materialPFA, modifierad PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVentildesignPris
PARKER MV-10-1044-10 Membranventil 2-vägs 1/4 tum Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Membranventil2-Way6 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 Manuellt membran, 1/4 FNPT portstorlek
8 292 kr /enhet