PARKER MV-10-serien, membranventiler


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 0 grader till 150 grader F. , Kroppsmaterial: Vätat: PFA, modifierad PTFE; Ej fuktad: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF-belagda SS-fjädrar , Volymkoefficient: 0.6 , Anslutning: FNPT , Diafragma Material: Modifierad PTFE , Flödeshastighet: .60 Cv , Längd: 2.375 " , Max. Vätsketemperatur: 130 grader C , Max. Tryck: 80 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Port: 1/4 "FNPT , Tryckklassificering: 80 psiG , blött material: PFA, modifierad PTFE
StilModellArtikelVentildesignPris (ex moms)
A
MV-10-1344-10
Membran3-Way7 971 SEK
B
MV-10-1044-10
Membranventil2-Way6 681 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?