PARKER MV709-4 Kulventil, Mässing, In Line, NPT, 34 bar

Artikel: BT6KLX Modell: MV709-4
258SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Body MaterialMässing
AnslutningstypNPT
HandleKrompläterat stål
Max. Arbetstryck34 Bar
Max. Driftstemperatur148 grader C
Max. Arbetstryck500 PSI
Min. Driftstemperatur-37 grader C
SittmaterialPTFE
FormaI kö
StilKvinna till Kvinna
Tråd storlek1 / 4 "
GängtypKvinnliga rör

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHandleMax. ArbetstryckMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturStilGängtypPris
PARKER V509P12 Kulventil, 3/4 tum Ytterdiameter, NPT, Mässing, In Line | BT6ACJ V509P12NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd543SEK
RFQ
PARKER V509P16 Kulventil, 1 tums ytterdiameter, NPT, mässing, i linje | BT6ACL V509P16NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd717SEK
RFQ
PARKER V509P20 Kulventil, 1 1/4 tum Ytterdiameter, NPT, Mässing, In Line | BT6ACP V509P20NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd1 308 kr
RFQ
PARKER V509P32 Kulventil, 2 tums ytterdiameter, NPT, mässing, i linje | BT6ACQ V509P32NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd2 159 kr
RFQ
PARKER V509P24 Kulventil, 1 1/2 tum Ytterdiameter, NPT, Mässing, In Line | BT6ACR V509P24NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd1 659 kr
RFQ
PARKER V509P8 Kulventil, 1/2 tum Ytterdiameter, NPT, Mässing, In Line | BT6ACW V509P8NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd368SEK
RFQ
PARKER MV708-4 Kulventil, Mässing, In Line, NPT, 34 bar | BT6KLU MV708-4NPTKrompläterat stål34 Bar500 PSI-37 grader CMan till kvinnaManliga rör228SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MV709-4 Kulventil, Mässing, In Line, NPT, 34 bar
258SEK /enhet