Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs / 2-läges, 3/4 tums ventilportstorlek | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs / 2-läges, 3/4 tums ventilportstorlek

Finns i lager
Artikel: AC9AWJ Modell: N35461091Korsreferens: 3FEN8
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
6 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returAir Pilot / Air Return
Volymkoefficient9.30
Cv8.2
Höjd5.56 "
Längd4.07 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 125
Antal positioner2
Antal sätt3
Pilotportstorlek NPT (in.)1/4
Pilottryck25
Hamnstorlek3/4 Inlopp, 1 Avgas
TypNormally Closed
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3432
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker N35461091 pilotluftkontrollventil är idealisk för att reglera flödet av tryckluft i system, vilket möjliggör exakt kontroll över utrustningens funktion. Dessa ventiler hanterar aktivering och avaktivering av pneumatiska ställdon, cylindrar och andra enheter, vilket säkerställer jämna och exakta rörelser. Den är idealisk för tillverkningsprocesser, automation och maskinkontroll.

Funktioner:

  • Parker N35461091 pilotluftkontrollventil har en 3/4-tums ventilportstorlek, vilket tillåter en maximal flödeshastighet på 10 cfm och säkerställer effektiv luftflödeskontroll.
  • Denna pilotluftstyrventil kommer med en 3-vägs/2-lägeskonfiguration, vilket ger mångsidiga styralternativ för pneumatiska system.
  • Den har en konstruktion av aluminiumstång, vilket gör den mycket motståndskraftig mot korrosion och säkerställer lång livslängd i industriella miljöer.
  • Denna ventil erbjuder ett brett driftstemperaturområde, från 0 till 125 grader F, vilket gör den lämplig för olika miljöförhållanden.
  • Den har en 1/4-tums NPT-pilotportstorlek, vilket möjliggör exakt kontroll av luftpilotsignalen för smidig enhetsaktivering.
  • Denna pilotluftstyrventil kan hantera ett maximalt arbetstryck på 140 psi, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda under varierande tryckförhållanden.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har 3-vägs/2-lägeskonfigurationen i luftregleringsventiler?

A. En 3-vägs/2-lägesventil har tre portar och två lägen, vilket möjliggör mångsidiga styralternativ i pneumatiska system.

F. Vilket underhåll krävs för denna PARKER N35461091 luftregleringsventil?

A. Regelbundna inspektioner och rengöring kan vara nödvändiga för att säkerställa korrekt funktion.

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekTypBreddPris
PARKER N35431091 Ventil Air Pilot 3-vägs 3/8 tums inlopp | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 167 kr
PARKER N35441091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 469 kr
PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 1 tums inlopp, extern pilot | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 Inlopp, 1-1 / 4 AvgasNormally Closed4.38 "6 589 kr
PARKER N36481091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/4 tums inlopp | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 206 kr
PARKER N36491091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 489 kr
PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 3/8 tums inlopp, extern pilot | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormalt Öppen3.31 "4 532 kr
PARKER N37441091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1/2 tums inlopp | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 AvgasNormalt Öppen3.31 "4 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs / 2-läges, 3/4 tums ventilportstorlek
6 571 kr /enhet