Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 1 tums inlopp, extern pilot | AC9AWK 3FEN9

PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 1 tums inlopp, extern pilot

Finns i lager
Artikel: AC9AWK Modell: N35471091Korsreferens: 3FEN9
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
6 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returAir Pilot / Air Return
Volymkoefficient9.30
Cv9.3
Höjd5.56 "
Längd4.07 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 125
Antal positioner2
Antal sätt3
Pilotportstorlek NPT (in.)1/4
Pilottryck25
Hamnstorlek1 Inlopp, 1-1 / 4 Avgas
TypNormally Closed
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.323
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lämplig för tunga industriella applikationer som gjuterier, massa- och pappersbruk, stålverk och bilindustrin
    • Kontinuerligt tullklassificerat alternativ tillhandahåller icke-smörjtjänst; indikatorlampor tillgängliga
    • NEMA 4, CE och IP65 klassificerade för farliga operationer

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekTypBreddPris
PARKER N35431091 Ventil Air Pilot 3-vägs 3/8 tums inlopp | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 167 kr
PARKER N35441091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 AvgasNormally Closed3.31 "4 469 kr
PARKER N35461091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs / 2-läges, 3/4 tums ventilportstorlek | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 Inlopp, 1 AvgasNormally Closed4.38 "6 571 kr
PARKER N36481091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/4 tums inlopp | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 206 kr
PARKER N36491091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1 1/2 tums inlopp | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Inlopp, 1-1 / 2 AvgasNormally Closed6.13 "12 489 kr
PARKER N37431091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 3/8 tums inlopp, extern pilot | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 AvgasNormalt Öppen3.31 "4 532 kr
PARKER N37441091 Ventil Air Pilot 3-vägs 1/2 tums inlopp | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 AvgasNormalt Öppen3.31 "4 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N35471091 Pilotluftkontrollventil, 3-vägs, 1 tums inlopp, extern pilot
6 589 kr /enhet