PARKER NNR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon | AC3QUJ 2VKT8

PARKER NNR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AC3QUJ Modell: NNR-4-035Korsreferens: 2VKT8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1700 PSI
FärgNatural
SlangfärgNatural
Inuti Dia.0.18 "
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck425 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Tryck425 PSI
Min. Böj radie1"
Min. Sprängtryck1700 psi
Min. Driftstemperatur-51 grader C
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörets väggtjocklek. 035 "
TypHög styrka, halvstyv
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.548
Fartygets höjd (cm)53.09
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRör inuti Dia.SprängtryckFärgRör Utanför Dia.Vägg tjocklekInuti Dia.Max. ArbetstryckMax. TryckPris
PARKER NBR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 839 kr
PARKER NBR-5-040 Slang, 0.233 tum innerdiameter, nylon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 474 kr
PARKER NBR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI7 485 kr
PARKER NBR-8-062 Slang, 0.375 tum innerdiameter, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI11 437 kr
PARKER NNR-5-040 Slang, 0.233 tum innerdiameter, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINatural5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI5 546 kr
PARKER NNR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSINatural3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI7 454 kr
PARKER NNR-8-062 Slang, 0.375 tum innerdiameter, nylon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiNatural1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI10 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NNR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon
3 496 kr /enhet