Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER NNR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon | AC3QUN 2VKU3

PARKER NNR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AC3QUN Modell: NNR-6-048Korsreferens: 2VKU3

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1700 PSI
FärgNatural
SlangfärgNatural
Inuti Dia.0.279 "
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck425 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Tryck425 PSI
Min. Böj radie1.75 "
Min. Sprängtryck1700 psi
Min. Driftstemperatur-51 grader C
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Rör inuti Dia.0.279 "
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörets väggtjocklek. 048 "
TypHög styrka, halvstyv
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.048 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1005
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRör inuti Dia.SprängtryckFärgRör Utanför Dia.Vägg tjocklekInuti Dia.Max. ArbetstryckMax. TryckPris
PARKER NBR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 839 kr
PARKER NBR-5-040 Slang, 0.233 tum innerdiameter, nylon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 474 kr
PARKER NBR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI7 485 kr
PARKER NBR-8-062 Slang, 0.375 tum innerdiameter, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI11 437 kr
PARKER NNR-4-035 Slang, 0.180 tum innerdiameter, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSINatural1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 496 kr
PARKER NNR-5-040 Slang, 0.233 tum innerdiameter, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINatural5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI5 546 kr
PARKER NNR-8-062 Slang, 0.375 tum innerdiameter, nylon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiNatural1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI10 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NNR-6-048 Slang, 0.279 tum innerdiameter, nylon
7 454 kr /enhet