Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER NNR-8-062-0050 Slangar Nylon 1/28 tum Ytterdiameter Naturliga 50 fot | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 Slang Nylon 1/28 tum Ytterdiameter Naturlig 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QUR Modell: NNR-8-062-0050Korsreferens: 2VKU6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1500 psi
FärgNatural
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck375 PSI
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
TypHög styrka, halvstyv
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Böj radieSprängtryckFärgUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Pris
PARKER NBR-8-062-0050 Slang nylon 1/2 tum ytterdiameter svart 50 fot | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSvart1 / 2 "-60 till 200 F1 / 16 "-3 / 8 "2 287 kr
PARKER 104-0250031-NT-50 Slang 3/16" ID PFA Natural 50 Fot | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSINatural1 / 4 "-329 till 500 F.0.031 "Shore D: 603 / 16 "3 121 kr
PARKER 104-0375062-NT-50 Slang 1/4" ID PFA Natural 50 Fot | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSINatural3 / 8 "-329 till 500 F.0.062 "Shore D: 601 / 4 "7 159 kr
PARKER 201-0300100-NT-25 Slang 1mm ID PTFE Naturliga 25 fot | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Natural3"-400 till 500 F.1mmShore D: 55 till 651mm920SEK
PARKER 201-0600100-NT-25 Slang 4mm ID PTFE Natural 25 fot | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Natural6mm-400 till 500 F.1mmShore D: 55 till 654mm1 564 kr
PARKER 201-1000100-NT-25 Slang 8mm ID PTFE Natural 25 Fot | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Natural10mm-400 till 500 F.1mmShore D: 55 till 658mm3 311 kr
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Luft- och vattenpolyuretanslang, mikrosvets, polyeterpolyuretan, ID. 5/16 tum | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NNR-8-062-0050 Slang Nylon 1/28 tum Ytterdiameter Naturlig 50 fot
1 975 kr /enhet