Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 201-1000100-NT-25 Slang 8mm ID PTFE Natural 25 Fot | AC3QYP 2VLX2

PARKER 201-1000100-NT-25 Slang 8 mm ID PTFE Natural 25 Fot

Finns i lager
Artikel: AC3QYP Modell: 201-1000100-NT-25Korsreferens: 2VLX2
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
3 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
Förlängning200 till 400%
HårdhetShore D: 55 till 65
Inuti Dia.8mm
Längd25ft.
MaterialPTFE
Max. Arbetstryck @ 70 F123
Min. Böj radie2-1 / 2 "
Utanför Dia.10mm
Temp. Räckvidd-400 till 500 F.
Draghållfasthet3000 psi
Vägg tjocklek1mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Böj radieSprängtryckFärgUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Pris
PARKER NBR-8-062-0050 Slang nylon 1/2 tum ytterdiameter svart 50 fot | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSvart1 / 2 "-60 till 200 F1 / 16 "-3 / 8 "2 287 kr
PARKER NNR-8-062-0050 Slangar Nylon 1/28 tum Ytterdiameter Naturliga 50 fot | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiNatural1 / 2 "-60 till 200 F1 / 16 "-3 / 8 "1 975 kr
PARKER 104-0250031-NT-50 Slang 3/16" ID PFA Natural 50 Fot | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSINatural1 / 4 "-329 till 500 F.0.031 "Shore D: 603 / 16 "3 121 kr
PARKER 104-0375062-NT-50 Slang 1/4" ID PFA Natural 50 Fot | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSINatural3 / 8 "-329 till 500 F.0.062 "Shore D: 601 / 4 "7 159 kr
PARKER 201-0300100-NT-25 Slang 1mm ID PTFE Naturliga 25 fot | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Natural3"-400 till 500 F.1mmShore D: 55 till 651mm920SEK
PARKER 201-0600100-NT-25 Slang 4mm ID PTFE Natural 25 fot | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Natural6mm-400 till 500 F.1mmShore D: 55 till 654mm1 564 kr
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Luft- och vattenpolyuretanslang, mikrosvets, polyeterpolyuretan, ID. 5/16 tum | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 201-1000100-NT-25 Slang 8 mm ID PTFE Natural 25 Fot
3 311 kr /enhet