SHEPHERD CASTER Eclipse Series Svänghjul


Filter
Broms typ: Ansiktskontakt , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: polyolefin , Ramfinish: Glasfylld nylon , Icke-märkning: Ja , Raceway: Dubbel boll , Temp. Räckvidd: -45 grader till 180 grader F. , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 15 / 16 "
StilModellStammtypCaster Brake ingårKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterArtikelPris (ex moms)
A
PEC30223GR-TPU03 (GG) B.
FriktionsringJaGrå-Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul med broms20 SEK
B
PEC30223BK-SKW31 (CK) B.
FriktionsringJaSvart-PrecisionsbollRensa3"Vridbar spindelhjul med broms40 SEK
C
PEC30223GR-TPU03 (GG)
FriktionsringNejGrå-Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul18 SEK
D
PEC40223BK-TPU03 (KK)
FriktionsringNejSvart-Delrin (R)Svart4"Vridbar spindelhjul21 SEK
E
PEC40223GR-TPU03 (GG)
FriktionsringNejGrå-Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul26 SEK
F
PEC40223GR-TPU03 (GG) B.
FriktionsringJaGrå-Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul med broms29 SEK
G
PEC30223BK-TPU03 (KK)
FriktionsringNejSvart-Delrin (R)Svart3"Vridbar spindelhjul13 SEK
H
PEC30223BK-TPU03 (KK) B.
FriktionsringJaSvart-Delrin (R)Svart3"Vridbar spindelhjul med broms15 SEK
I
PEC40637BK-TPU03 (KK)
GängadNejSvart3 / 8-16Delrin (R)Svart4"Vridbar spindelhjul21 SEK
J
PEC40507GR-TPU03 (GG) B.
GängadJaGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul med broms31 SEK
K
PEC30637GR-TPU03 (GG) B.
GängadJaGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul med broms20 SEK
K
PEC30507GR-TPU03 (GG) B.
GängadJaGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul med broms20 SEK
L
PEC30507GR-TPU03 (GG)
GängadNejGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul18 SEK
L
PEC40507GR-TPU03 (GG)
GängadNejGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul27 SEK
L
PEC40637GR-TPU03 (GG)
GängadNejGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul27 SEK
M
PEC40507BK-TPU03 (KK) B.
GängadJaSvart5 / 16-18Delrin (R)Svart4"Vridbar spindelhjul med broms23 SEK
L
PEC30637GR-TPU03 (GG)
GängadNejGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul18 SEK
N
PEC30507BK-SKW31 (CK) B.
GängadJaSvart5 / 16-18PrecisionsbollRensa3"Vridbar spindelhjul med broms39 SEK
J
PEC40637GR-TPU03 (GG) B.
GängadJaGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå4"Vridbar spindelhjul med broms30 SEK
M
PEC40637BK-TPU03 (KK) B.
GängadJaSvart3 / 8-16Delrin (R)Svart4"Vridbar spindelhjul med broms23 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?