Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER OVE40VX100 Tematisk expansionsventil 40 ton | AB4PWU 1ZRE4

PARKER OVE40VX100 termostatisk expansionsventil 40 ton

Finns i lager
Artikel: AB4PWU Modell: OVE40VX100Korsreferens: 1ZRE4
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
12 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk expansionsventil
ARI standard750-70
Kapillärlängd60 In.
förbindelseRakt genom löd
Kontaktanslutning (in.)1-1/8
Kontaktuttag (in.)1-3/8
kontrollNoggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält
Förångare Temp. Räckvidd10 till 60 F
Nominell kapacitetTon 40
Parkers modellnummerOVE-40-VX100
KylmedelR-22
överhettningExternt justerbar
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanserad portdesign (Ja)
    • Equalizer-typ (extern)
    • Flytande underkylningstemperatur (F) (10)
    • Inte för användning med (ammoniak)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseArtikelPris
PARKER ECE-D-ZX200 termostatisk expansionsventil 5 till 8 ton | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil2 936 kr
PARKER CAAVX35 Themostatisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 845 kr
PARKER CAAVW Tematisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 746 kr
PARKER CEBVX100 Tematisk expansionsventil 2-3 ton | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 557 kr
PARKER EBSE8VX100 Tematisk expansionsventil 7 1 / 2-8 ton | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil4 793 kr
PARKER EBSE11VX100 Tematisk expansionsventil 10-11 ton | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 087 kr
PARKER EBSE15VX100 Tematisk expansionsventil 15 ton | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER OVE40VX100 termostatisk expansionsventil 40 ton
12 070 kr /enhet