Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER P6ME12 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, polypropen | AC4GQY 2ZTD9

PARKER P6ME12 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, polypropen

Finns i lager
Artikel: AC4GQY Modell: P6ME12Korsreferens: 2ZTD9
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialPlast
Body MaterialSvart polypropen
Kompressionsgängstorlek3 / 4 "
AnslutningstypKompression x MNPT
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur100 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rörstorlek3 / 4 "
Ringmaterial302 SS
Forma90 graders armbåge
StilRör till rör
Temp. Räckvidd0 grader till 212 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER N10FC8 kompressionsbeslag, 5/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grader CPlastNylon1 / 2 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.5 / 8 "182SEK
PARKER N4FC2 kompressionskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grader CPlastNylon1 / 8 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.1 / 4 "173SEK
PARKER N4FC4 kompressionskoppling, 1/4 tum ytterdiameter, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.1 / 4 "158SEK
PARKER N6FC4 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "173SEK
PARKER N6FC6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 grader CPlastNylon3 / 8 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "172SEK
PARKER N6FC8 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grader CPlastNylon1 / 2 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "197SEK
PARKER N6MC4 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till rör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P6ME12 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, polypropen
76SEK /enhet