Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PC316V snabbkoppling, 3/8 tums storlek, formkylvätska | AG6UDL 48C257

PARKER PC316V Snabbkoppling, 3/8 tums storlek, formkylvätska

Finns i lager
Artikel: AG6UDL Modell: PC316VKorsreferens: 48C257
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypSlangstång, 90 Deg
Flödeshastighet6 Gal / min
Slang inuti Dia.3 / 8 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck200 psi
Max. Driftstemperatur400 grader F
Max. Tryck200 psi
Min. Driftstemperatur-15 grader F
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
PläteringZink på ärmen
TätningsmaterialSilikon-fluorkolväte
TätningstypRörformad ventil
Stänga avPoppet stängs av
ÄrmmaterialStål
Stilpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekAnslutningstypStilFlödeshastighetSlang inuti Dia.ArtikelMin. DriftstemperaturPris
PARKER PC204 snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska | AG6UAY 48C194 PC204Gränssnitt1 / 4 "SlangstångOgiltig3 Gal / min1 / 4 "Snabb kopplare-20 grader F320SEK
PARKER PC204-BP snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska | AG6UAZ 48C195 PC204-BPGränssnitt1 / 4 "Tryck Lok Slang BarbOgiltig3 Gal / min1 / 4 "Snabb kopplare-20 grader F418SEK
PARKER PC206 snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska | AG6UBA 48C196 PC206Gränssnitt1 / 4 "SlangstångOgiltig3 Gal / min3 / 8 "Snabb kopplare-20 grader F274SEK
PARKER PC214 snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214Gränssnitt1 / 4 "Slangstång, 90 DegOgiltig3 Gal / min1 / 4 "Snabb kopplare-20 grader F332SEK
PARKER PC216 snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska | AG6UBC 48C198 PC216Gränssnitt1 / 4 "Slangstång, 90 DegOgiltig3 Gal / min3 / 8 "Snabb kopplare-20 grader F350SEK
PARKER PC216-BP snabbkoppling, 1/4 tums storlek, formkylvätska | AG6UBD 48C199 PC216-BPGränssnitt1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderOgiltig3 Gal / min3 / 8 "Snabb kopplare-20 grader F441SEK
PARKER PC306 snabbkoppling, 3/8 tums storlek, formkylvätska | AG6UBE 48C201 PC306Gränssnitt3 / 8 "SlangstångOgiltig6 Gal / min3 / 8 "Snabb kopplare-20 grader F375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PC316V Snabbkoppling, 3/8 tums storlek, formkylvätska
639SEK /enhet