Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PG-10310-030-1 Veckad patron med 222 O-ring 5 Gpm 3 mikrofon | AD8ZZV 4NVR1

PARKER PG-10310-030-1 veckad patron med 222 O-ringar 5 Gpm 3 Mic

Finns i lager
Artikel: AD8ZZV Modell: PG-10310-030-1Korsreferens: 4NVR1
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
1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVeckad filterpatron med 222 O-ring
filtermediapolypropylen
Flödeshastighet5 gpm
Höjd11.125 "
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.160 grader F
mikron3
Utanför Dia.2.75 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdmikronPris
PARKER PG-10310-002-1N veckad patron med 222 O-ring 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD8ZZT 4NVP7 PG-10310-002-1N5 gpm11.125 "0.21 265 kr
PARKER PG-10310-010-1 Veckad patron med 222 O-ring 5 Gpm 1 mikrofon | AD8ZZU 4NVP9 PG-10310-010-15 gpm11.125 "11 033 kr
PARKER PG-10310-100-1 Veckad patron med 222 O-ring 10 Gpm 10 mikrofon | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100-110 gpm11.125 "10992SEK
PARKER PG-10310-300-1 Veckad patron med 222 O-ring 10 Gpm 30 mikrofon | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300-110 gpm11.125 "30861SEK
PARKER PG-10320-002-1 Veckad patron med 222 O-ring 10 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002-110 gpm20 15 / 16 "0.21 882 kr
PARKER PG-10320-010-1 Veckad kassett med 222 O-ring 10 Gpm 1 mikrofon | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010-110 gpm20 15 / 16 "11 613 kr
PARKER PG-10810-002-1 Veckad patron med 222 O-ring 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAA 4NVT1 PG-10810-002-15 gpm22.75 "0.21 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PG-10310-030-1 veckad patron med 222 O-ringar 5 Gpm 3 Mic
1 053 kr /enhet