PARKER Veckad filterpatron med 222 O-ring


Filter
Filtrera media: polypropylen , Innerdia.: 1-1 / 16 " , Max. Tryck: 35 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Utanför Dia.: 2.75 " , Minskar: partiklar
StilModellFlödeshastighetHöjdmikronPris (ex moms)
A
PG-10310-030-1
5 gpm11.125 "3950 SEK
B
PG-10810-002-1
5 gpm22.75 "0.21 149 SEK
A
PG-10310-002-1N
5 gpm11.125 "0.21 141 SEK
A
PG-10310-010-1
5 gpm11.125 "1933 SEK
A
PG-10310-100-1
10 gpm11.125 "10895 SEK
A
PG-10320-002-1
10 gpm20 15 / 16 "0.21 699 SEK
A
PG-10310-300-1
10 gpm11.125 "30777 SEK
A
PG-10320-010-1
10 gpm20 15 / 16 "11 455 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?