Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616

PARKER PKC-1-120 magnetventilspole 120/240v 60/50hz 10w

Finns i lager
Artikel: AA3WTQ Modell: PKC-1-120Korsreferens: 11X616
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
1 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpolhöljeKopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling6 "Leads
Håller VA0.14
Hz50/60
Inrush VA0.39
NEMA-betyg1
Spänning120 / 240 VAC
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 kr
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 302 kr
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC151 480 kr
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 kr
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 kr
PARKER CCP012L Superspole, 1/2 tums storlek, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-582SEK
PARKER CCP024L Superspole, 1/2 tums storlek, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PKC-1-120 magnetventilspole 120/240v 60/50hz 10w
1 267 kr /enhet