PARKER Magnetventilspolar


Parkers magnetventilspolar omvandlar elektrisk energi till linjär rörelse. Spolen består av koppar- eller aluminiumtrådar lindade runt en ihålig form för att skapa ett magnetfält. Dessa spolar är idealiska för användning i luftkonditionering, kylning och transport.

Filter
Spolisoleringsklass: F , Elektrisk koppling: 6 "Leads , Hz: 50/60 , NEMA-betyg: 1 , Energiförbrukning: 19 W
StilModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris (ex moms)
A
D6F
------589 SEK
A
D6A
------584 SEK
B
L2G
------426 SEK
B
L2E
------446 SEK
C
CCP012L
-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-582 SEK
D
T2B
------440 SEK
E
CCP012S
-Den 1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-727 SEK
D
T2E
------440 SEK
C
CCP024L
-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-582 SEK
B
L2B
------479 SEK
E
CCP024S
-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-660 SEK
A
D6E
------566 SEK
F
T2A
------371 SEK
G
CCP115C
-Den 0.2115 VAC576 Ohm115 VAC-1 319 SEK
B
L2F
------384 SEK
A
D6G
------606 SEK
B
L2A
------451 SEK
D
T2F
------451 SEK
D
T2G
------448 SEK
H
PKC-1-120 / 240
Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC101 733 SEK
I
PKC-2-120 / 240
Kopplingsbox för allmänt ändamål---120 / 240 VAC152 079 SEK
J
PKC-1-208 / 240
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 302 SEK
K
PKC-2-208 / 240
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 SEK
K
PKC-2-24
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC151 480 SEK
J
PKC-1-24
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 SEK
J
PKC-1-120
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 267 SEK
K
PKC-2-120
Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 SEK

Magnetventilspolar

Parkers magnetventilspolar är elektromagnetiskt styrda spolar för att omvandla elektrisk energi till en linjär rörelse. Dessa spolar är idealiska för användning med kylventilventiler och har en ribbad spiraldesign för att skapa ett magnetfält för att styra flödet av media via en magnetventil. Anslutningslådans kapsling av dessa klass F-isolerade spolar skyddar hela enheten från yttre föroreningar och finns i 24VAC, 120VAC, 208VAC och 240VAC spänningsvärden på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Parkerspolar, som t.ex PKC-1-208 / 240, har en räfflad spoledesign för att skapa ett magnetfält för att styra mediaflödet via en magnetventil.
  • Parker CCP012S Super Coil har F-klass spiralisolering för utmanande miljöer.
  • De har interna kablar med klass N-klassning för att ge lång livslängd och klara extrema temperaturer.
  • Utvalda produkter har en intern helvågslikriktare för att eliminera startström och möjliggöra spänningsutbyte.
  • Dessa elektromagnetiskt styrda spolar erbjuds i en mängd olika anslutningar för att möta olika systemkrav.

Vanliga frågor

Vilken frekvens har dessa magnetventilspolar?

Parkers magnetventilspolar har en frekvensklass på 50 / 60 Hz.

Vad är strömförbrukningen för dessa ventilspolar?

Parker erbjuder en mängd olika magnetventilspolar med deras förbrukning varierande från 10 till 18W.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?