Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CCP012L Superspole, 1/2 tums storlek, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tum Storlek, 12 VAC

Finns i lager
Artikel: AD7DBR Modell: CCP012LKorsreferens: 4DMN9
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpoltypPuissant
StrömDen 1.58
Inspänning12 VDC
Energiförbrukning19 W
Resistens7.58 Ohm
UppsägningDubbelkablar
Spänning12 VDC
Wattal19 W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar ventilnummer (4DMN2, 4DMN3)

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeStrömInspänningResistensSpänningWattPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC101 302 kr
PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 267 kr
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 302 kr
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---24 VAC151 480 kr
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---120 VAC151 425 kr
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Kopplingsdosa för allmänt ändamål med dubbla 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 454 kr
PARKER CCP024L Superspole, 1/2 tums storlek, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-Den 0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tum Storlek, 12 VAC
582SEK /enhet