PARKER PPB-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen

Artikel: BT6LMQ Modell: PPB-43-0500
10SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
SlangfärgSvart
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Min. Böj radie1"
Min. Sprängtryck1400 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rör inuti Dia.0.17 "
Rörmaterialpolypropylen
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörets väggtjocklek. 040 "

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMin. Böj radieRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
PARKER PPB-53-0500 Slang, 4.8 mm innerdiameter, polypropen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "14SEK
RFQ
PARKER PP-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "39SEK
RFQ
PARKER PP-21-1000 Slang, 20.0 mm innerdiameter, polypropen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "7SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PPB-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen
10SEK /enhet