Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PP-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen

Finns i lager
Artikel: BT7ZFL Modell: PP-43-0500

Få det Maj 7, Tisdag
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
SlangfärgNatural
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Min. Böj radie1"
Min. Sprängtryck82.7 Bar
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rör inuti Dia.0.17 "
Rörmaterialpolypropylen
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörets väggtjocklek. 040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7135

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckMin. Böj radieRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
PARKER PPB-53-0500 Slang, 4.8 mm innerdiameter, polypropen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "14SEK
RFQ
PARKER PPB-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "10SEK
RFQ
PARKER PP-21-1000 Slang, 20.0 mm innerdiameter, polypropen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "7SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PP-43-0500 Slang, 4.3 mm innerdiameter, polypropen
39SEK /enhet