Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2062-4-8S slangadapter Orb To Jic 7 / 16-20 x 3 / 4-16 | AD9YKR 4VTH1

EATON 2062-4-8S slangadapter Orb To Jic 7/16-20 x 3/4-16

Finns i lager
Artikel: AD9YKR Modell: 2062-4-8SKorsreferens: 4VTH1
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
219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.2 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Manlig SAE-storlek (tum)7 / 16-20
Max. Arbetstryck4500 PSI
GängtypManlig ORB till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2062-6-10S Slangadapter Orb To Jic 9 / 16-18 x 7 / 8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10STrivalent kromzink1.54 "7 / 8-144000 PSIManlig ORB till manlig JIC215SEK
EATON 2062-8-4S slangadapter Orb till Jic 3 / 4-16 x 7 / 16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4STrivalent kromzink1.45 "7 / 16-204000 PSIManlig ORB till manlig JIC224SEK
EATON 2062-14-12S Adapterkula till Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12STrivalent kromzink2"1-1/16-123000 psiManlig ORB till manlig JIC461SEK
EATON 2085-4-4s Slangadapter Mnpt Armbåge 1/4-18 Stål | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4Trivalent kromzink1.09 "-9500 PSIManlig NPT till manlig NPT353SEK
EATON 2085-6-6s Slangadapter Mnpt Armbåge 3/8-18 Stål | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6Trivalent kromzink1.22 "-8000 PSIManlig NPT till manlig NPT423SEK
EATON 2085-8-8s slangadapter Mnpt armbåge 1 / 2-14 stål | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8Trivalent kromzink1.47 "-6000 PSIManlig NPT till manlig NPT223SEK
EATON 2085-12-12s slangadapter Mnpt armbåge 3 / 4-14 stål | AD9YLL 4VTK1 2085-12-12Trivalent kromzink1.59 "-5000 psiManlig NPT till manlig NPT300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2062-4-8S slangadapter Orb To Jic 7/16-20 x 3/4-16
219SEK /enhet