GUARDIAN EQUIPMENT Nödduschar


Filter
Handtag Längd: 29 " , Handtagsmaterial: Rostfritt stål , Huvuddia.: 10 " , Inloppsstorlek: 1" , Uttagsstorlek: Ingår ej , Duschhuvud Dia.: 10 " , Duschventil Storlek: 1"
StilModellDra i stångenTypFlödeshastighetPris (ex moms)
A
G1643SSH
--30 gpm6 684 SEK
B
G1691
--30 gpm11 933 SEK
C
G1635
--30 gpm4 329 SEK
D
G1635SSH
--30 gpm5 572 SEK
E
G1692
--30 gpm9 257 SEK
F
G1662
--30 gpm10 563 SEK
G
G1662SSH
--30 gpm11 725 SEK
H
GFR1205
-Horisontell monterad-7 862 SEK
RFQ
I
G1643
--30 gpm4 563 SEK
J
G1641
29 "Horisontell monterad20 gpm7 604 SEK
RFQ
K
G1643PCC
29 "Utan dränkslang20 gpm7 743 SEK
RFQ
L
G1696
29 "Fristående20 gpm26 510 SEK
RFQ
M
G1629
43 "Försänkning monterad20 gpm9 516 SEK
N
G1658
63 1 / 2 "Semi-Dold20 gpm15 479 SEK

Nödduschar

Guardian Equipment nödduschar är utformade för att tvätta och skölja föroreningar från ögon och kropp som kan orsaka personskador eller permanent skada. De är idealiska för användning i laboratorier, kemiska anläggningar, kvarnar och andra förorenade miljöer som använder giftiga kemikalier eller ångor. Dessa duschmunstycken av plast eller rostfritt stål levererar en konstant tillförsel av vatten med en maximal flödeshastighet på 30 GPM och är utrustade med ett draghandtag för enkel användning. Välj mellan ett brett utbud av dessa ANSI-klassade duschar tillgängliga i vertikala, horisontella, golv- och infällda monteringsalternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?