Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RAH101S50 Pilotmanövrerad avlastningsventil, 30gpm | AD9PYF 4UA86

PARKER RAH101S50 Pilotmanövrerad övertrycksventil, 30gpm

Finns i lager
Artikel: AD9PYF Modell: RAH101S50Korsreferens: 4UA86
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
1 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReliefventil
JusteringstypSkruvjustering
Flödeshastighet30 Gal / min
Installationsmoment51-55 kg-ft
Max. Flöde30 gpm
Max. Flöde GPM30
Max. Inloppstryck5000 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Max. Arbetstryck5000 psi
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
tryck~~POS=TRUNC200-5000 psi
Nominell flödeshastighet30 Gpm
Känslighet1910 Per tur Psi
VentilmaterialStål
VentiltypPilotstyrd lättnad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • ISO-certifierad pilotstyrd säkerhetsventil som används för att kontrollera tryckuppbyggnaden i ett system och därigenom förhindra brand eller skador på känsliga komponenter
    • Lämplig för kontinuerlig användning på grund av dess höga stabilitet och lågt tryckfall
    • Har en exakt skruvjusteringsanordning för bättre kontroll över vätskeflöde och lättmonterade standard D-ringtätningar för att ge en positiv avstängning
    • Tryckjusteringsområde: 200-5000 psi

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMax. FlödeMax. InloppstryckVentiltypPris
PARKER RAH081S50 Pilotmanövrerad avlastningsventil, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / min20 gpm5000 psiPilotstyrd lättnad1 296 kr
PARKER PRH081S50 Pilotmanövrerad tryckreduceringsventil, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / min8 gpm5500 psiTryckminskning1 641 kr
PARKER RV01A1N010 Avlastningsventil, 1/4 tum Storlek | BT4WXL RV01A1N010----484SEK
RFQ
PARKER RV01A1N020 Avlastningsventil, 1/4 tum Storlek | BT4WXQ RV01A1N020----484SEK
RFQ
PARKER RV01A1N015 Avlastningsventil, 1/4 tum Storlek | BT4WXT RV01A1N015----484SEK
RFQ
PARKER RV01A1N025 Avlastningsventil, 1/4 tum Storlek | BT4WXW RV01A1N025----484SEK
RFQ
PARKER RV01A1N035 Avlastningsventil, 1/4 tum Storlek | BT4WXX RV01A1N035----484SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RAH101S50 Pilotmanövrerad övertrycksventil, 30gpm
1 445 kr /enhet