Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER V402P-2-2 jordplugg avstängningskran, 1/8 tum gängstorlek, 30 psi | AG9RCT 21VL67

PARKER V402P-2-2 jordplugg avstängningskran, 1/8 tum gängstorlek, 30 psi

Finns i lager
Artikel: AG9RCT Modell: V402P-2-2Korsreferens: 21VL67
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordplugg Avstängningskranventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypGängad
Max. Arbetstryck30 psi
Max. Driftstemperatur52 grader C
Min. Driftstemperatur0 grader C
Rörstorlek1 / 8 "
FormaKvinnliga rör till manliga rör
StilKvinnliga rör
Tråd storlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekFormaStilTråd storlekPris
PARKER DC601-4 jordplugg avstängningskran, 1/4 tum gängstorlek, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Manliga rör för att dräneraManliga rör1 / 4 "276SEK
PARKER V402P-4-4 Jordplugg avstängningskran, 1/4 tum gängstorlek, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Kvinnliga rör till manliga rörKvinnliga rör1 / 4 "408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER V402P-2-2 jordplugg avstängningskran, 1/8 tum gängstorlek, 30 psi
342SEK /enhet