Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS219P-12 Diskbänkplugg Mässing 3/4 tums rör | AA6HGG 13Y816

PARKER VS219P-12 försänkt plugg mässing 3/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AA6HGG Modell: VS219P-12Korsref: 13Y816
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningskontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Längd5 / 8 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER VS219P-2 Diskbänk mässing 1/8 tums rör | AA6HGC 13Y812 VS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "16SEK
PARKER VS219P-4 Diskbänk mässing 1/4 tums rör | AA6HGD 13Y813 VS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "36SEK
PARKER VS219P-6 Diskbänk mässing 3/8 tums rör | AA6HGE 13Y814 VS219P-65 / 16 "15 / 32 "3 / 8 "46SEK
PARKER VS219P-8 Diskbänk mässing 1/2 tums rör | AA6HGF 13Y815 VS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS219P-12 försänkt plugg mässing 3/4 tums rör
89SEK /enhet