Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VSTI1/4ED71 Blankplugg, G 1/4 A Anslutningsstorlek | AF9YZH 30WA95

PARKER VSTI1/4ED71 Blankplugg, G 1/4 A Anslutningsstorlek

Finns i lager
Artikel: AF9YZH Modell: VSTI1/4ED71Korsreferens: 30WA95
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
865SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBländande kontakt
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningsstorlekG 1/4 A.
AnslutningstypBSPP
Hexstorlek6mm
Max. Arbetstryck2321-9137 psi
Max. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck5800 psi
Max. Ångtryck5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Antal hål0
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
FormaTom kontakt för portar
StilHane BSPP-gänga-ED-tätning
Temp. Räckvidd30 grader till 250 grader F.
Rör Utanför Dia.6-42 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod7326908595

Produktinformation:

    • Idealisk för användning i bränsle-, fett-, smörj- och hydraulsystem för att ge en positiv avstängning
    • Har ihålig rostfri stålkonstruktion som klarar av tryck upp till 5800 PSI
    • ISO-certifierad BSPP-typ anslutningsdesign med 1/4-tums rörstorlek

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialAnslutningsstorlekStilTemp. RäckviddAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
PARKER VSTI10X1EDCF Blankplugg, M 10x1.0 Anslutningsstorlek | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 10x1.0Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk13 / 64 "5800 psi80SEK
PARKER VSTI12X1.5EDCF Blankplugg, M 12x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 12x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk15 / 64 "5800 psi101SEK
PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankplugg, M 14x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 14x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk15 / 64 "5800 psi113SEK
PARKER VSTI16X1.5EDCF Blankplugg, M 16x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 16x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk19 / 64 "5800 psi121SEK
PARKER VSTI18X1.5EDCF Blankplugg, M 18x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 18x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk19 / 64 "5800 psi147SEK
PARKER VSTI20X1.5EDCF Blankplugg, M 20x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 20x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk25 / 64 "5800 psi245SEK
PARKER VSTI26X1.5EDCF Blankplugg, M 26x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 26x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk31 / 64 "5800 psi318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VSTI1/4ED71 Blankplugg, G 1/4 A Anslutningsstorlek
865SEK /enhet