Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER W68PLP-8M-2R Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPT, 8 mm rördiameter | CN8MER 791CF6

PARKER W68PLP-8M-2R Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPT, 8 mm tub OD

Finns i lager
Artikel: CN8MER Modell: W68PLP-8M-2RKorsreferens: 791CF6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 67PLP-5/32-6 Fractional Metal Push-to-Connect-beslag, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CN8LXY 791AY0 67PLP-5 / 32-6149SEK
PARKER 67PLP-5-8 Fractional Metal Push-to-Connect-beslag, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CN8LXZ 791AY1 67PLP-5-8163SEK
PARKER 68PLP-10M-4G Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm rördiameter | CN8LYA 791C88 68PLP-10M-4G172SEK
PARKER 68PLP-10M-6G Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm rördiameter | CN8LYB 791C89 68PLP-10M-6G185SEK
PARKER 66PLP-10M-6G Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm rördiameter | CN8LYC 791C79 66PLP-10M-6G352SEK
PARKER 66PLPBH-10M-6G Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm rördiameter | CN8LYD 791C85 66PLPBH-10M-6G280SEK
PARKER 66PLP-10M-4G Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm rördiameter | CN8LYE 791C78 66PLP-10M-4G325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER W68PLP-8M-2R Metrisk metall Push-to-Connect-koppling, mässing, Push-to-Connect x BSPT, 8 mm tub OD
119SEK /enhet