NTN Pillow Block Lager


Filter
Finish: Oavslutat , Infoga material: 440C rostfritt stål , Låstyp: Ställ in skruven , Smörjning: FDA / USDA-H1 fast fett , Antal bultar: 2 , Temp. Räckvidd: 14 grader till 212 grader F.
StilModellTotal längdBoltstorlekBore Dia.Total breddStatisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetHusets materialMonteringshålcentrum till centrumPris (ex moms)
A
SUCP204-12CCFG1
4 15 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "1530 lb.2270 lb.Rostfritt stål3.75 "5 161 SEK
B
MUCPPL204-12CCFG1
5"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb.2270 lb.PBT3.75 "3 170 SEK
B
MUCPPL205-16CCFG1
5.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 lb2470 lb.PBT4.125 "4 233 SEK
A
SUCP205-16CCFG1
5.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 lb2470 lb.Rostfritt stål4.125 "6 810 SEK
B
MUCPPL207-20CCFG1
6 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"5 972 SEK
A
SUCP207-20CCFG1
6 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 lb.4520 lb.Rostfritt stål5"8 792 SEK
B
MUCPPL207-23CCFG1
6 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"6 124 SEK
A
SUCP207-23CCFG1
6 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "2 5 / 16 "3510 lb.4520 lb.Rostfritt stål5"8 819 SEK
A
SUCP206-19CCFG1
6.5 "1 / 2 "1.187 "2 1 / 16 "2590 lb.3440 lb.Rostfritt stål4.75 "7 112 SEK
B
MUCPPL206-19CCFG1
6.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb.3440 lb.PBT4-11 / 16 "4 727 SEK
A
SUCP208-24CCFG1
7.25 "1 / 2 "1.5 "2.75 "4090 lb.5130 lb.Rostfritt stål5.375 "10 928 SEK
B
MUCPPL208-24CCFG1
7.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb.5130 lb.PBT5.375 "6 521 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?