Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC T111615TTP Svarvskär Titan | AH3LLD 32UU34

PARLEC T111615TTP Svarvskär i titan

Finns i lager
Artikel: AH3LLD Modell: T111615TTPKorsreferens: 32UU34
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
330SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
Beläggningtitan
GradeTT
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt in formTriangle
Monteringshål Dia.0.108 "
Antal kanter0
Primär applikationMedium
Räfsa15 grader
Avlastningsvinkel7 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningGradeInskriven cirkelMonteringshål Dia.Pris
PARLEC T061615CTP Cermet svarvinsats | AH3LLC 32UU33 T061615CTPcermetCT5 / 32 "0.087 "258SEK
PARLEC TP110715TRG Vändskär TR | AH3LLE 32UU35 TP110715TRGtitanTR1 / 4 "0.13 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC T111615TTP Svarvskär i titan
330SEK /enhet