PATTERSON FLÄKT H34B-CS luftkanon 43-1/2 tum Bredd 43-1/2 tum Höjd | AE7UJB 6ALG2

PATTERSON FAN H34B-CS luftkanon 43-1/2 tum Bredd 43-1/2 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AE7UJB Modell: H34B-CSKorsreferens: 6ALG2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft700
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.600
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.500
Bearing TypeBoll
Blad Dia.34 "
CFM hög17,000
SkyddsmaterialStål
Höjd43.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup25.5 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP3
Motorvarvtal1165
motortyp3-fasen
MonteringsplatsVägg, tak eller golv med lämpligt tillbehör
Antal Blades4
Driftförstärkare9.9-9.2/4.6
Utanför Dia.43.5 "
Fas3
Axel Dia.1.375 "
Hastigheter1
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460
Bredd43.5 "
TrådskyddsfinishBlå pulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.85
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBlad Dia.CFM högDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Termisk skyddBreddPris
PATTERSON FAN H26B-CS luftkanon 33 tum Bredd 33 tum Diameter 33 tum Höjd | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automat33 "22 251 kr
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 tums väggfäste 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 /, 7520 "1 / 2 "Automat20 "17 663 kr
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automat24 "20 037 kr
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automat29 "20 829 kr
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automat33 "27 203 kr
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Automat37 "30 899 kr
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ingen43.5 "69 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN H34B-CS luftkanon 43-1/2 tum Bredd 43-1/2 tum höjd
62 136 kr /enhet