PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYH

PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tums väggfäste 3 Ph

Finns i lager
Artikel: AF3MYH Modell: 7J709

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.925
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft700
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.575
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.455
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
CFM hög12,000
SkyddsmaterialStål
Höjd37 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup22 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortyp3-fasen
MonteringsplatsVägg eller tak
Antal Blades2
Driftförstärkare3.6-3.5/1.8
Utanför Dia.37 "
Fas3
Axel Dia.7 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddAutomat
Spänning208-230/460
Bredd37 "
TrådskyddsfinishBlå pulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.1995
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Patterson 7J709 luftkanon är en industrifläkt som kan kasta 12000 CFM luft över långa avstånd för maximal kylning.
    • Denna höghastighetsluftkanon är utrustad med en ekonomisk men ändå kraftfull 1725-rpm motor som levereras i en standard helt innesluten luft över (TEAO) hölje.
    • Den hårt anslutna luftkanonen 7J709 erbjuds med ett OSHA-kompatibelt vajerskydd och i ett stålbyggt hölje.
    • Denna Patterson luftkanon väger 161 pund och kan monteras på vägg eller tak med hjälp av ett fäste som medföljer produkten.

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBlad Dia.CFM högDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Termisk skyddBreddPris
PATTERSON FAN H26B-CS luftkanon 33 tum Bredd 33 tum Diameter 33 tum Höjd | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automat33 "22 251 kr
PATTERSON FLÄKT H34B-CS luftkanon 43-1/2 tum Bredd 43-1/2 tum Höjd | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ingen43.5 "62 136 kr
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 tums väggfäste 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 /, 7520 "1 / 2 "Automat20 "17 663 kr
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Automat24 "20 037 kr
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Automat29 "20 829 kr
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Automat33 "27 203 kr
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 tums väggfäste 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Ingen43.5 "69 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 tums väggfäste 3 Ph
30 899 kr /enhet