Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PBC LINEAR FL16 standard linjärlager 1 tum | AH2NMY 2CPD7

PBC LINEAR FL16 standard linjärlager 1 tum

Finns i lager
Artikel: AH2NMY Modell: FL16Korsreferens: 2CPD7
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
1 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard linjärt lager
Inuti Dia.1"
Inuti Dia. Tolerans+/- 001
Längd2.25 "
Materialanodiserat aluminium
Max. Pv20,000
Utanför Dia.1-9 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 001
Statisk lastkapacitet7050 lb
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
TypStängt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTypPris
PBC LINEAR FL12 standard linjärlager 3/4 tum | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 lbStängt616SEK
PBC LINEAR FLN08 Standard linjärlager 1/2 tum | AH2NMZ 2CPF2 FLN081 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 lbÖppen738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PBC LINEAR FL16 standard linjärlager 1 tum
1 149 kr /enhet