Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PBC LINEAR FLN08 Standard linjärlager 1/2 tum | AH2NMZ 2CPF2

PBC LINEAR FLN08 Standard linjärt lager 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH2NMZ Modell: FLN08Korsreferens: 2CPF2
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
738SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard linjärt lager
Inuti Dia.1 / 2 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 001
Längd1.25 "
Materialanodiserat aluminium
Max. Pv20,000
Utanför Dia.7 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 001
Statisk lastkapacitet1950 lb
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
TypÖppen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Statisk lastkapacitetTypPris
PBC LINEAR FL12 standard linjärlager 3/4 tum | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 lbStängt616SEK
PBC LINEAR FL16 standard linjärlager 1 tum | AH2NMY 2CPD7 FL161"2.25 "1-9 / 16 "7050 lbStängt1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PBC LINEAR FLN08 Standard linjärt lager 1/2 tum
738SEK /enhet