Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell | AD8VRZ 4MY97

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell

Finns i lager
Artikel: AD8VRZ Modell: TB155-046Korsreferens: 4MY97

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktrulltermostat
FärgWhite
Kontrollområde50 till 90 F
Djup1-1 / 16 "
VisaAnalog
KapslingstypPlast
FläktbyteHej-Med-Låg
Höjd4.5 "
MonteringsplatsInstalleras på en standardlåda på 2 "x 4"
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Givartypbimetall
Växla åtgärdMan öppnar, man stänger i stigning
Byt typSPDT
SystembytePå av
Temp. Inställningar per dag1
TypElektrisk låg- eller linjespänning
Spänning24 till 277
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Differential (Deg. F) (3)
    • Klassad för pilotdrift (Ja 125 VA)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Kommersiell | AD8VRY 4MY96 TA155-0461 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Kommersiell
1 470 kr /enhet