Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-010-12-B6- Kindblock Ytterdiameter 2 tum Id 1-17 / 32 tum | AA7JNZ 16A352

PEERLESS 3-010-12-B6- Ytterdiameter kindblock 2 tum ID 1-17/32 tum

Finns i lager
Artikel: AA7JNZ Modell: 3-010-12-B6-Korsreferens: 16A352
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
1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKindblock
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup2-23 / 32 "
Designad förVajer
FinishIngen
Längd4 3 / 32 "
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Skiva Inside Dia.1-17 / 32 "
SkivmaterialMässing
Skiva utanför Dia.2"
Skivbredd15 / 32 "
Bredd2 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupDesignad förFinishLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-010-12-86- Cheek Block Wire Rope Sheave Ytterdiameter 2 tum | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "VajerElektrogalvaniserad4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "424SEK
PEERLESS 3-020-12-86- Kindblock Ytterdiameter 3 tum Id 2-7 / 32 tum | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "VajerElektrogalvaniserad5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "873SEK
PEERLESS 3-010-13-86- Kindblock Ytterdiameter 2 tum Id 1-17 / 32 tum | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "VajerElektrogalvaniserad3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "299SEK
PEERLESS 3-010-13-B6- Kindblock Ytterdiameter 2 tum Id 1-17 / 32 tum | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "VajerIngen3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "1 084 kr
PEERLESS 3-020-13-86- Kindblock Ytterdiameter 3 tum Id 2-7 / 32 tum | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "VajerElektrogalvaniserad4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "604SEK
PEERLESS 3-000-15-86 Kindblock Ytterdiameter 1-1 / 8 tum Id 27/32 tum | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "FiberrepElektrogalvaniserad3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "172SEK
PEERLESS 3-010-15-86- Kindblock Ytterdiameter 1-3 / 8 tum Id 1-3 / 32 tum | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "FiberrepElektrogalvaniserad3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-010-12-B6- Ytterdiameter kindblock 2 tum ID 1-17/32 tum
1 360 kr /enhet