Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-010-38-86- Center Board Remskiva Block Fiberlina | AA7JPZ 16A375

PEERLESS 3-010-38-86- Center Board Remskiva Block Fibrigt rep

Finns i lager
Artikel: AA7JPZ Modell: 3-010-38-86-Korsreferens: 16A375
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskivans mittbräda
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup2.156 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd2 17 / 32 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Skivbredd17 / 32 "
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
PEERLESS 3-010-38-B6- Center Board Remskiva Block Fiberlina | AA7JQA 16A376 3-010-38-B6-Ingen914SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-010-38-86- Center Board Remskiva Block Fibrigt rep
316SEK /enhet