Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-050-20-86- Closed Deck Remskivor Block Fibrous Rope | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Sluten däcksremskiva Block Fiberlina

Finns i lager
Artikel: AA7JPM Modell: 3-050-20-86-Korsreferens: 16A364
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd däck remskiva
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup1.156 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd4 21 / 32 "
Max. Kabelstorlek5 / 8 "
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Rep Dia.5 / 8 "
Skiva Inside Dia.2"
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2-1 / 2 "
Skivbredd25 / 32 "
Bredd1 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-010-20-86- Closed Deck Remskivor Block Fibrous Rope | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Sluten däcksremskiva Block Fiberlina
627SEK /enhet