Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-010-20-86- Closed Deck Remskivor Block Fibrous Rope | AA7JPL 16A363

PEERLESS 3-010-20-86- Sluten däcksremskiva Block Fiberlina

Finns i lager
Artikel: AA7JPL Modell: 3-010-20-86-Korsreferens: 16A363

Få det Maj 8, Onsdag
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd däck remskiva
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup9-7 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd3"
Max. Kabelstorlek3 / 8 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva Inside Dia.1-3 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Skivbredd17 / 32 "
Bredd9 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-050-20-86- Closed Deck Remskivor Block Fibrous Rope | AA7JPM 16A364 3-050-20-86-1.156 "4 21 / 32 "9 / 32 "5 / 8 "1 9 / 32 "627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-010-20-86- Sluten däcksremskiva Block Fiberlina
178SEK /enhet