Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-110-26-86- Dubbla remskivor Block Ytterdiameter 2-1 / 2 tum | AA7JPR 16A368

PEERLESS 3-110-26-86- Dubbelremskiva Blockskiva Ytterdiameter 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA7JPR Modell: 3-110-26-86-Korsreferens: 16A368
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel remskiva
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup1-15 / 32 "
Designad förVajer
FinishElektrogalvaniserad
Längd3 25 / 32 "
Max. Kabelstorlek3 / 16 "
Monteringshål Dia.5 / 32 "
Skiva Inside Dia.1-27 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2-1 / 2 "
Skivbredd11 / 32 "
Bredd1 15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDjupDesignad förLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-080-04-86- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Fixat öga1-21 / 32 "Fiberrep1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "364SEK
PEERLESS 3-120-04-56- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Fixat öga2-7 / 32 "Fiberrep1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "636SEK
PEERLESS 3-120-26-86- Wire Rope med dubbla remskivor | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Skruva på1-27 / 32 "Vajer4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "722SEK
PEERLESS 3-120-30-86- Dubbel remskiva Blockskiva Ytterdiameter 3-1 / 4 tum | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Skruva på2-3 / 32 "Vajer5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-110-26-86- Dubbelremskiva Blockskiva Ytterdiameter 2-1/2 tum
521SEK /enhet