Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-120-30-86- Dubbel remskiva Blockskiva Ytterdiameter 3-1 / 4 tum | AA7JPY 16A374

PEERLESS 3-120-30-86- Dubbelremskiva Blockskiva Ytterdiameter 3-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA7JPY Modell: 3-120-30-86-Korsreferens: 16A374
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
834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel remskiva
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup2-3 / 32 "
Designad förVajer
FinishElektrogalvaniserad
Längd5.031 "
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Skiva Inside Dia.2-17 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.3-1 / 4 "
Skivbredd17 / 32 "
Bredd2 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDjupDesignad förLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-080-04-86- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Fixat öga1-21 / 32 "Fiberrep1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "364SEK
PEERLESS 3-120-04-56- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Fixat öga2-7 / 32 "Fiberrep1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "636SEK
PEERLESS 3-110-26-86- Dubbla remskivor Block Ytterdiameter 2-1 / 2 tum | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Skruva på1-15 / 32 "Vajer3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "521SEK
PEERLESS 3-120-26-86- Wire Rope med dubbla remskivor | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Skruva på1-27 / 32 "Vajer4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-120-30-86- Dubbelremskiva Blockskiva Ytterdiameter 3-1/4 tum
834SEK /enhet