Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-120-04-56- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNX 16A350

PEERLESS 3-120-04-56- Dubbla remskivor Block Fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JNX Modell: 3-120-04-56-Korsreferens: 16A350

Få det Maj 8, Onsdag
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel remskiva
TillbehörstypFixat öga
Bearing TypeEnkel
Djup2-7 / 32 "
Designad förFiberrep
Ögonkrok inuti Dia.23 / 32 "
FinishElektrogalvaniserad
Längd1 25 / 32 "
Rep Dia.1 / 2 "
Skiva Inside Dia.1-17 / 32 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2"
Skivbredd19 / 32 "
Bredd2 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypDjupDesignad förLängdMonteringshål Dia.Rep Dia.BreddPris
PEERLESS 3-080-04-86- Dubbla remskivor fibrerad rep | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Fixat öga1-21 / 32 "Fiberrep1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "364SEK
PEERLESS 3-110-26-86- Dubbla remskivor Block Ytterdiameter 2-1 / 2 tum | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Skruva på1-15 / 32 "Vajer3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "521SEK
PEERLESS 3-120-26-86- Wire Rope med dubbla remskivor | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Skruva på1-27 / 32 "Vajer4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "722SEK
PEERLESS 3-120-30-86- Dubbel remskiva Blockskiva Ytterdiameter 3-1 / 4 tum | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Skruva på2-3 / 32 "Vajer5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-120-04-56- Dubbla remskivor Block Fiberrep
636SEK /enhet