Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 1170NF Skyddsfodral 11-41/64 tum Längd Svart | AA4TTW 13D714

PELICAN 1170NF Skyddsfodral 11-41/64 tum Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AA4TTW Modell: 1170NFKorsreferens: 13D714
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
953SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet2-5 / 64 "
FärgSvart
Insida djup3.156 "
Inre längd10 35 / 64 "
Inre bredd6 3 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-5 / 64 "
Lastkapacitet5 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1170
Övergripande djup3-25 / 32 "
Total längd11 41 / 64 "
Total bredd8 11 / 32 "
Volym0.12 cu. ft.
Volymkapacitet0.12 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialNedre djupetInsida djupTillverkare SerierÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeten---11.5 "38.5 "24.5 "-23 937 kr
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeten---13 "38.5 "24.5 "-25 039 kr
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 tum längd 24-1 / 2 tum bredd | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeten---15 "38.5 "24.5 "-25 878 kr
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeten---18.5 "38.5 "24.5 "-26 056 kr
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeten---22 "38.5 "24.5 "-29 950 kr
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeten---25.5 "38.5 "24.5 "-29 452 kr
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 tum Längd 24-1 / 2 tum Bredd | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeten---30.5 "38.5 "24.5 "-35 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1170NF Skyddsfodral 11-41/64 tum Längd Svart
953SEK /enhet