PELICAN 1520NF Skyddsväska 19-25/32 tums längd gul | AA4UHJ 13E478

PELICAN 1520NF Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Gul

Finns i lager
Artikel: AA4UHJ Modell: 1520NFKorsreferens: 13E478

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet4-15 / 16 "
FärgGul
Insida djup6-23 / 32 "
Inre längd18 1 / 16 "
Inre bredd12 57 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-51 / 64 "
Lastkapacitet40 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1520
Övergripande djup7-13 / 32 "
Total längd19 25 / 32 "
Total bredd15 49 / 64 "
Volym0.91 cu. ft.
Volymkapacitet0.91 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierNedre djupetInsida djupÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymInre längdPris
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10.62 tum x 9.68 tum Bredd | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "1 099 kr
PELICAN 1300NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd gul | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 225 kr
PELICAN 1400NF Skyddsväska 13.37 I x 11.62 I W, Gul | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 698 kr
PELICAN 1450NF Skyddsfodral 16 tums längd 13 tum bredd gul | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 342 kr
PELICAN 1500NF Skyddsväska 18-1 / 2 tum längd gul | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 596 kr
PELICAN 1520 Skyddsväska 19-25 / 32 tum längd gul | AA4UHC 13E472 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "3 264 kr
PELICAN 1550NF Skyddsfodral 20.62 i x 16.87 i W, gul | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "3 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1520NF Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Gul
2 854 kr /enhet